Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 2.2 Ω 5 W ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11086076
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     V5A 2R2 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Abmessungen Körper ø x L: 23 x 7 mm, Resistance technical notation: 2R2, Temperaturbereich: -55...+350 °C, Widerstandstyp: Drahtwiderstand, Widerstand: 2.2 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstände, Widerstände mit Glasur-Umhüllung, Drahtwiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG