Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 16 A 1 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11086013
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F08116
EAN/GTIN:
     3606480439100
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 10…14 x In, Auslösecharakteristik: D, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.120 kg
Nettogewicht:
0.120 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
FR
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 10,61*
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 15,62*
8 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 14,54*
€ 16,84*
€ 6,95*
ab € 14,68*
€ 16,99*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,47*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 30,93*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 28,82*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 36,10*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,47*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 43,70*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 29,78*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,91*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 17,93*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 14,10*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,80*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 16,06*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,91*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 39,36*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 69,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG