Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 10 A 4-polig type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11086003
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06410
EAN/GTIN:
     3606480438097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 3...5 x In, Auslösecharakteristik: type B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 4-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
FR
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,39*
€ 27,03*
Lager 115
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 62,48*
16 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 59,61*
€ 63,38*
€ 6,95*
ab € 61,85*
€ 65,63*
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 81,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174206
ab € 22,47*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,75*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 30,51*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 42,31*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,56*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,82*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,41*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 16,09*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 22,99*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 38,96*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,16*
Zubehör
Eaton
174210
ab € 49,09*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 68,91*
Zubehör
Eaton
174208
ab € 53,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG