Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 13 A 3-polig type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11085998
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06313
EAN/GTIN:
     3606480438004
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
merlin gerin sicherungsautomaten 3 ...
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 3...5 x In, Auslösecharakteristik: type B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 3-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.348 kg
Nettogewicht:
0.348 kg
Höhe:
97 mm
Breite:
69 mm
Tiefe:
87 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3p, Schutzschalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 41,40*
€ 45,92*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 36,33*
€ 46,41*
€ 6,95*
ab € 43,02*
€ 47,22*
€ 4,80*
ab € 43,94*
€ 47,98*
€ 3,50*
ab € 49,01*
€ 53,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG