Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 6 A 2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11085993
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06206
EAN/GTIN:
     3606480437885
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 3…5 x In, Auslösecharakteristik: B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.230 kg
Nettogewicht:
0.230 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
FR
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 16,92*
€ 7,90*
ab € 26,76*
€ 30,28*
€ 45,00*
ab € 27,44*
€ 31,00*
€ 4,95*
ab € 28,60*
€ 32,27*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 31,72*
€ 39,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 30,19*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 29,19*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,76*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,15*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 43,26*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 29,43*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,82*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,54*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 17,86*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 13,99*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,64*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 15,93*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,17*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 39,00*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 68,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG