Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizgebläse 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11085901
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02811.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Heizgebläse Luftmenge freiblasend: 45 m³/h Schutzart: IP20 Serie: CSL 028 Spannungsversorgung: 230 VAC, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
92 mm
Nettogewicht:
0.559 kg
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
0.559 kg
Breite:
88 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,43*
€ 85,28*
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 99,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.