Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED warmweiss 3.5 V PLCC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11085675
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     67-21S/KK2C-H2727B1B62835Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.5 x 2.8 x 0.7 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 3.5 V, Lichtstrom: 5.5...8.5 lm, Gehäuse: PLCC-2, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: weiss, Lichtfarbe: warmweiss, Technologie: InGaN, Leistung: 105 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3021*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3638*
€ 0,43292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG