Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Board-Starterkit efus, Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11085646
Hersteller:
     F&S Elektronik Systeme
Herst.-Nr.:
     EFUSA9-SKIT-LIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Board-Starterkit efus, Linux, Abmessungen L x B x H: 62.1 x 47 x 11 mm, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Programmspeicher: 256 MB Flash, Prozessor: Cortex-A9 2x/1 GHz, Betriebssystem: Linux, Schnittstellen: 10/100/1000 Ethernet/USB 2.0/CAN 2.0/I²C/SPI/RS232/SD-Karte/SATA/Audio/PCle 2.0, TFT LCD Schnittstelle: RGB=SVGA (800x600)/LVDS=WUXGA (1920x1200)/HDMI=FullHD (1920x1080, 24bit), Touchpanel-Ausführung: 4-Draht-Widerstand, analog, Touchscreen: Ja, RAM: 256 MB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.450 kg
Nettogewicht:
0.450 kg
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,53*
€ 649,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,62*
€ 602,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG