Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse 47x119x151mm 108 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11085628
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03115.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizgebläse
Heizgebläse, Typ=03115.0-00, Breite=151 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=119 mm, Luftstrom=108 m³/h, Tiefe=47 mm, Art des Heizsystems=PTC-Lüfter, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
945,8 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 267,67*
€ 385,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 239,79*
€ 392,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,85*
€ 443,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC23698
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.