Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit and Screwdriver Set, 13Stück, Ergonomic, Slotted / Phillips / Pozidriv / Torx / Hex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11084881
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38601
EAN/GTIN:
     4010995386016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
Bit and Screwdriver Set, Typ=38601, Grösse Sechskantkopf metrisch=-888, Stück=13 Stück, Bit And Screwdriver Set Content=1x Screwdriver Handle 1x Phillips Bit 1x Slotted Bit 3x Pozidriv Bits 4x Torx Bits 3x Hex Bits, Farbe=Schwarz / Rot, Schraubendrehertyp=Slotted Phillips Pozidriv Torx Hex, Screwdriver Handle=Ergonomic, Grösse Sechskantkopf zöllig=1/4", Screwdriver Head Size=SL5.5 PH2 PZ1 PZ2 PZ3 T15 T20 T25 T30 H3 H4 H5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
212 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-bit t15 wiha e 6.3, bit satz, wiha bit-satz, Bithalter mit 12 Bits
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,78*
€ 22,96*
7 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 23,07*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,24*
€ 23,54*
6 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,30*
€ 25,86*
Lager 115
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
70112225
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122125
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122225
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
70122325
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
701020805525
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
70130030
ab € 1,23*
Sonstiges
Wiha
70130040
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha
70130050
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
7015015
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
7015020
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
7015025
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
7015030
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.