| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11084002 Herst.-Nr.: D2SW-01M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=D2SW-01M, Betätigungskraft=1.77 N, Breite=6.4 mm, Höhe=11.3 mm, Kontaktspannung – AC=-999, Kontaktspannung – DC=30 V, Kontaktstrom – AC=-999, Kontaktstrom – DC=100 mA, Länge=19.8 mm, Anschlussart=Geformte Leiter, 300 mm, Art des Betätigers=Stiftstössel, Art des Mikroschalters=Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serien=D2SW Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 11 g | Breite: | 110 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536500700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,56* | € 8,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,49* | € 8,57* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,03* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|