Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 25 A 1 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11083845
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06125
EAN/GTIN:
     3606480437830
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 3…5 x In, Auslösecharakteristik: B, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.121 kg
Nettogewicht:
0.121 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
83 mm
Ursprungsland:
FR
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,55*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 4,56*
€ 5,67*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,12*
10 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,00*
€ 10,50*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,38*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 30,94*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 29,19*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,81*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,23*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 43,22*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 29,59*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,84*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,52*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 17,82*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 14,00*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,52*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 15,93*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,13*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 38,98*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 68,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG