Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 25 A 1 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11083839
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07125
EAN/GTIN:
     3606480438370
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.178 kg
Nettogewicht:
0.178 kg
Ursprungsland:
FR
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 7,55*
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 9,85*
€ 6,95*
ab € 8,72*
€ 10,23*
€ 4,80*
ab € 8,96*
€ 10,51*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 12,45*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 27,08*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 28,21*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,97*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,46*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 43,56*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 29,73*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,90*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,66*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,05*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 13,93*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,85*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 16,09*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,60*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 39,18*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 68,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG