Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1 A 1-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11083832
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07101
EAN/GTIN:
     3606480438288
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 1-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.237 kg
Nettogewicht:
0.237 kg
Ursprungsland:
FR
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 14,69*
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 18,71*
16 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 17,45*
€ 20,34*
€ 6,95*
ab € 18,15*
€ 21,11*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 22,94*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,61*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,74*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 30,16*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 43,37*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,66*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,87*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 14,01*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,12*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 16,00*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,98*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 38,91*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,43*
Zubehör
Eaton
174210
ab € 49,40*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 68,54*
Zubehör
Eaton
174208
ab € 53,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG