Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 25 A 2 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11083499
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07225
EAN/GTIN:
     3606480438523
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.120 kg
Nettogewicht:
0.120 kg
Ursprungsland:
FR
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 17,01*
66
pro Stück
€ 45,00*
ab € 38,02*
€ 38,02*
Lager 115
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,56*
€ 41,02*
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,64*
€ 43,28*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,90*
€ 44,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 30,91*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 29,05*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 36,98*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,85*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 44,48*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 30,65*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 13,22*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,91*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,44*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 14,35*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 16,48*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 56,12*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 40,20*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 70,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG