Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 10 A 2-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11083497
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07210
EAN/GTIN:
     3606480438486
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 2-polig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.229 kg
Nettogewicht:
0.229 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
69 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
FR
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 16,27*
€ 6,40*
ab € 37,59*
€ 41,42*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 39,63*
€ 43,53*
16 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 40,82*
€ 44,75*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 37,76*
€ 45,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174206
ab € 22,49*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,84*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 31,34*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 42,41*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,56*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 14,00*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,36*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 16,06*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 23,13*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 38,95*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,28*
Zubehör
Eaton
174210
ab € 49,02*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 70,80*
Zubehör
Eaton
174208
ab € 53,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG