Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 25 A 3 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11083264
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07325
EAN/GTIN:
     3606480438677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.365 kg
Nettogewicht:
0.365 kg
Ursprungsland:
FR
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 16,75*
€ 21,62*
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 26,56*
€ 7,90*
ab € 23,76*
€ 26,92*
€ 6,95*
ab € 25,50*
€ 28,78*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 51,72*
€ 62,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 26,62*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 29,02*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,82*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,11*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 43,48*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 29,77*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,87*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,57*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 17,77*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 13,99*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,65*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 15,97*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,32*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 38,74*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 68,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG