Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 7" 800 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11082981
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TCG070WVLPAAGK-AC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 152.4 x 91.44 mm, Auflösung: 800 x 480 Pixel, Betrachtungswinkel: Links: 80°, Rechts: 80°, Oben: 60°, Unten: 80°, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 165 x 104.4 x 10 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 7", Touchpanel-Ausführung: analog, Touchscreen: Ja, Helligkeit: 280 cd/m², Lebensdauer des Backlights: 70000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.300 kg
Nettogewicht:
0.300 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, 7 inch touch screen, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG