Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 16 A 4-polig type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11082970
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07416
EAN/GTIN:
     3606480438806
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 5...10 x In, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 4-polig, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.464 kg
Nettogewicht:
0.464 kg
Ursprungsland:
FR
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,58*
€ 27,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,40*
€ 64,50*
€ 3,50*
ab € 67,98*
€ 72,92*
8 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 69,81*
€ 74,80*
€ 6,95*
ab € 72,63*
€ 77,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 27,29*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 20,32*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,35*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,84*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 29,76*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 43,56*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,70*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,92*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 14,06*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,00*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 16,09*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,90*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 39,22*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,70*
Zubehör
Eaton
174210
ab € 48,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG