Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 2.7Ah, Packung à 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082951
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030842
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=5030842, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.7 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Typ 2700
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 10,63*
€ 14,01*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 15,49*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,32*
€ 15,76*
1 Tag
77
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 15,99*
Lager 115
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,67*
€ 23,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,1675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,28*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,04*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,00*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.