Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 230 VAC 7 W G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082765
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     DULUX S 7W/830
EAN/GTIN:
     4050300025735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G23
Sockel G23
leuchtmittel g23 7w
leuchtmittel g23
Leuchtstofflampe Abmessungen L x B x H: 115 x 32 x 17.5 mm Hersteller Art. Nr.: 4050300025735 Energieeffizienzklasse: B Lichtfarbe: warmweiss Sockel: G23 Farbwiedergabeindex: 80 Leistung: 7 W Lichtstrom: 400 lm Mittlere Lebensdauer: 10000 h Spannung: 230 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: osram sockel g23, Leuchtstofflampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 2,28*
€ 3,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.