Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MP3 Jukebox-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11082385
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM202N
EAN/GTIN:
     5410329586164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
mp3 stick
MP3 Jukebox-Modul, Platinengrösse L x B: 45 x 40 mm, Anschlüsse: USB/SD-Karte, Spannungsversorgung: 9 VDC, Stromverbrauch: 50 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Nettogewicht:
0.050 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 21,71*
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 21,72*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 22,40*
€ 26,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG