Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klávesnice QWERTY pro tiskárnu štítků Brother P-Touch, 180 dpi, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082306
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH500C1
EAN/GTIN:
     4977766732109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brother P-Touch Etikettendrucker QWERTY-Tastatur, 180 dpi USB, Typ=PTH500C1, Breite=91 mm, Druckgeschwindigkeit max.=20 mm/s, Etikettenbreite max.=24 mm, Gewicht=830 g, Höhe=245 mm, Länge=122 mm, Anschlussport=USB 2.0, Batterien=6x AA (nicht im Lieferumfang enthalten) Akku (nicht im Lieferumfang enthalten), Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Automatisch, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Ja, Druckauflösung=180 dpi, Tastaturlayout=QWERTZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
125 mm
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
1511 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443390000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 90,33*
€ 117,89*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 108,95*
€ 140,02*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 140,60*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 159,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,17*
Zubehör
Brother
TZE231S2
ab € 7,66*
Zubehör
Brother
TZEPR851
ab € 14,89*
Zubehör
Brother
TZEPR955
ab € 15,18*
Zubehör
Brother
TZESE5
ab € 22,43*
Zubehör
Brother
TZeR251
ab € 7,67*
Zubehör
Brother
TZeR254
ab € 7,67*
Zubehör
Brother
TZeR334
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeR354
ab € 7,68*
Zubehör
Brother
TZeR931
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeR951
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeRL34
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeRL54
ab € 7,68*
Zubehör
Brother
TZeRM34
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeRM54
ab € 7,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.