Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur, KC1000, DE Deutschland, QWERTZ, USB, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082165
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-0800DE-2
EAN/GTIN:
     4025112081316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
keyboard
Tastatur, Typ=JK-0800DE-2, Breite=480 mm, Höhe=17 mm, Kabellänge=1.8 m, Tiefe=170 mm, Farbe=Schwarz, Nummernblock=Ja, Schlüsseltechnologie=LPK, Schnittstellentyp=USB, Tastaturfunktionen=Spritzwassergeschützt 4 Hotkeys, Tastatursprache=DE Deutschland , Verbindungsmethode=Kabel, Anzahl der Tasten=105 + 4, Serie=KC1000, Tastaturlayout=QWERTZ
Weitere Suchbegriffe: cherry keyboard
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,70*
€ 10,33*
1 Tag
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 10,66*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,09*
€ 10,91*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,42*
€ 11,24*
Lager 115
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.