Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsabgreifleitung, Krokodilklemme schwarz 1.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11081730
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Sicherheitsabgreifleitung, Typ=MSWSAK 7418 / 2.5 / 150 / SW, Gesamtlänge=1.55 m, Leitungslänge=1.5 m, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=36 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Krokodilklemme, Kontakt B=Bananenstecker 4 mm, 90°, Kontaktmaterial=Vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: schutzinger messleitungen schwarz, abgreifklemme, abgreifklemme schwarz, Sicherheitsabgreifleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 22,08*
1
€ 5,90*
ab € 16,95*
€ 26,85*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 17,36*
€ 29,46*
Lager 115
3
1
Frei Haus
ab € 30,08*
€ 41,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,98*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,13*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 215,64*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,79*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,79*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,24*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.