Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizkörper mit Kabel 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11079720
Hersteller:
     Fandis
Herst.-Nr.:
     RACS-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 150w
elektroheizer
Heizkörper mit Kabel, Abmessungen B x T x H: 58 x 152 x 58 mm, Temperaturbereich: -30...40 °C, Gewicht: 440 g, Luftmenge freiblasend: no fan, Spannung: 230 VAC/DC, Anschluss: Kabel 0.5 m, Heizelement: Kaltleiter (PTC), selbstregelnd, temperaturbegrenzend, Heizkörper: Alu-Profil, eloxiert, Schutzart: IP50, Schutzklasse: CE-Cat. I, Spannungsversorgung: 120...250 VAC, Steckerversion: -
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.590 kg
Nettogewicht:
0.590 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schrankheizungen, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG