Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 18 ... 24AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11078623
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Anschluss
Crimp-Anschluss, Typ=39-00-0061, Alternative (Alias)=5558PBT, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=9 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=5558 Series Connector, Serie=Mini-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
33 mm
Tiefe:
570 mm
Bruttogewicht:
1500 g
Breite:
570 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,77*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,0297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 167,24*
€ 199,02
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 140,52*
€ 167,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,77*
€ 141,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.