Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1 A 63 V Mittelträge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11078470
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206F100-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung Temperaturbereich: -40 ... +105 °C Bauform: 1206 Charakteristik (Zeit/Strom): flink Lötbarkeit: 235 °C, 2 s Lötwärmebeständigkeit: 260 °C @ 10 s Serie: SinglFuse™ Nennspannung: 63 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,76*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,5746*
€ 0,776*
10
€ 5,95*
ab € 0,274*
€ 0,799*
1
€ 25,00*
ab € 0,258*
€ 0,877*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5746*
€ 0,68377
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.