Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 0.8 A flink,SinglFuse™ 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11078439
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0402F080-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
SMD-Sicherung, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Bauform: 0402, Charakteristik (Zeit/Strom): flink, Lötbarkeit: 235 °C, 2 s, Lötwärmebeständigkeit: 260 °C @ 10 s, Serie: SinglFuse™
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen SMD, Kleinsicherungen SMD, SMD-Sicherungen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,2331*
€ 0,4588*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,70*
€ 1,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG