Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, axial 6.3 A 0.031 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11078416
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-S350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherung, axial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Auslöse-Strom: 6.3 A, Haltestrom @ 23 °C: 3.5 A, Widerstand max.: 0.031 Ω, Widerstand min.: 0.017 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Multifuses, Sicherungen rückstellend, Polyswitch, Polyfuses
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,53*
1
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,70*
1
€ 5,95*
ab € 0,2186*
€ 0,7042*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,546*
€ 0,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG