Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, radial 0.8 A 0.86 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11078399
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX040/72-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Sicherung, radial, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Auslöse-Strom: 0.8 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.4 A, Nennspannung: 72 VDC, Widerstand max.: 0.86 Ω, Widerstand min.: 0.52 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Polyswitch, Sicherungen rückstellend, Multifuses, Polyfuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4175*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6603*
€ 0,78576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5258*
€ 0,6257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG