Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 13.2 V 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11078332
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF075-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, SMD, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: 1812, Auslöse-Strom: 1.5 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.75 A, Widerstand max.: 0.45 Ω, Widerstand min.: 0.11 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, Sicherung KFZ, SMD-Sicherung, auto sicherung 100 a, mf-r sicherung, Polyfuses SMD, Resettables SMD, SMD-Polyswitch, SMD-Multifuses, Polyswitch
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,43*
5
€ 5,95*
ab € 0,1059*
€ 0,4372*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3851*
€ 0,621*
1
€ 25,00*
ab € 0,1947*
€ 0,626*
1
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3851*
€ 0,45827
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 65,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG