Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 15 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11078329
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF050-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, SMD, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: 1812, Auslöse-Strom: 1 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.5 A, Nennspannung: 15 V, Widerstand max.: 1 Ω, Widerstand min.: 0.15 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, Sicherung KFZ, SMD-Sicherung, auto sicherung 100 a, mf-r sicherung, smd-sicherung 500ma, SMD-Multifuses, Polyswitch, Resettables SMD, Polyfuses SMD, SMD-Polyswitch
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,33*
5
€ 5,95*
ab € 0,112*
€ 0,343*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3693*
€ 0,5915*
1
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5915*
€ 0,70389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4405*
€ 0,5242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3693*
€ 0,43947
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 68,17*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 132,96*
Zubehör
Bourns
MF-MSMFLAB
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG