Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 60 V 0.3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11078324
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF010-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, SMD, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Bauform: 1812, Auslöse-Strom: 0.3 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.1 A, Nennspannung: 60 V, Widerstand max.: 15 Ω, Widerstand min.: 0.7 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, Sicherung KFZ, SMD-Sicherung, auto sicherung 40a, mf-r sicherung, SMD-Multifuses, Polyswitch, Resettables SMD, Polyfuses SMD, SMD-Polyswitch
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,27*
10
€ 5,90*
ab € 0,158*
€ 0,346*
1
€ 5,95*
ab € 0,122*
€ 0,461*
1
€ 25,00*
ab € 0,279*
€ 0,557*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,4746*
€ 0,901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4746*
€ 0,56477
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 69,82*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG