Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, radial 0.1 A 50 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11078304
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CMF-RL50A-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyfuses
Resettables
Sicherungen rückstellend
Multifuses
Sicherung, radial, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Auslöse-Strom: 0.1 A, Haltestrom @ 23 °C: 0.05 A, Widerstand max.: 50 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Polyswitch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG