Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PiFace Control & Display, RASP PIFACE CODI, -, Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11078299
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     PIFACE CONTROL-DISPLAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Tools
Entwicklungswerkzeuge
PiFace Control & Display, CAT Catalogue Description 3: PiFace Control & Display ist ein Plug & Play-Gerät, das Ihnen ermöglicht, Ihr Raspberry Pi ohne Verwendung von Tastatur, Maus und Monitor zu steuern. Es spart Platz und Strom, indem es die Notwendigkeit eines Monitors ausräumt und dennoch eine einfache und leistungsfähige interaktive Benutzeroberfläche bietet. PiFace Control & Display eignet sich ideal für Anwendungen wie Internetradio, Medien-Streaming, XBMC und vieles andere mehr., Art: RASP PIFACE CODI, Ein-/Ausgänge: -, Für Bausteine: Raspberry Pi, Mit Mikrocontroller: -, Schnittstellen: GPIO
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.072 kg
Nettogewicht:
0.072 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG