Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

868 MHz-RF-Transceiver, Connect2-Pi, -, Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11078295
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     ERA-CONNECT2-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Tools
Entwicklungswerkzeuge
868 MHz-RF-Transceiver, Abmessungen L x B: 22 x 80 mm, Abmessungen L x B x H: 22 x 80 x 10 mm, CAT Catalogue Description 3: Durch die Nutzung der proprietären LPRS easyRadio-Technologie, die auf den Frequenzbändern für Industrie und Medizin (ISM) auf 868 MHz (für GB und Europa) und 915 MHz (für USA) betrieben wird, schlägt der USB-Dongle Connect2Pi eine einfache „drahtlose Brücke“ zwischen dem Raspberry Pi (Pi2Pi), einem Raspberry Pi und einem PC oder jedem anderen Gerät das serielle Datenübertragungen über USB unterstützt.Frequenz, Bandbreite, Ausgangsleistung und Datenraten können (optional) dahingehend konfiguriert werden, dass eine störungsfreie Kommunikation mehrerer Geräte untereinander sowie mit anderen RF-Geräten möglich ist., Art: Connect2-Pi, Ein-/Ausgänge: 1, Für Bausteine: Raspberry Pi, Mit Mikrocontroller: -, Systemvoraussetzungen: Win 98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, Mac OS 8/9/OS-X, Linux ≥ 2.4 , Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG