Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter, 45x53x60mm, Schwarz, Packung à 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11078288
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     CLIP 5-17(3PCS)
EAN/GTIN:
     5733439110808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeughalter-Sortiment
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
werkzeughalter sortiment
Zangenhalter, Typ=CLIP 5-17(3PCS), Alternative (Alias)=110808, Breite=45 mm, Höhe=60 mm, Tiefe=53 mm, Farbe=Schwarz, Geeignet für=-999, Material=Polyoxymethylen (POM) Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
67 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,48*
€ 8,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,02*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,57*
€ 9,30*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,13*
€ 9,68*
Lager 115
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,51*
€ 15,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
110709
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.