Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Touchscreen Capacitive 15.4''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11078278
Hersteller:
     Onetouch Technologies
Herst.-Nr.:
     TOUCHPCT154.032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Touchscreen, Versorgungsspannung: 5 VDC, Touchpanel-Ausführung: Capacitive, Touchpanel-Grösse: 15.4''
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: touchmonitor 15", touch screen, Bedieneinheiten, Touch Panels, LCD-Grafik-Anzeigen mit Touchpanel, Grafik-Anzeigen mit Touchpanel, LCD-, Anzeigen mit Touchpanel, LCD-Grafik-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG