Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Board-Starterkit PicoCOM-4, Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11078120
Hersteller:
     F&S Elektronik Systeme
Herst.-Nr.:
     PICOCOM4-SKIT-LIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Board-Starterkit PicoCOM-4, Linux, Programmspeicher: 64 MB, Prozessor: Samsung ARM 926, Betriebssystem: Linux, Schnittstellen: 10/100 Ethernet/USB/CAN/I²C/SPI/UART/Audio, TFT LCD Schnittstelle: LVDS=external/WVGA (800x480), Touchpanel-Ausführung: 4-Draht-Widerstand, analog, Touchscreen: Ja, RAM: 64 MB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.500 kg
Nettogewicht:
0.500 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,83*
€ 411,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG