Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Display-Treiberboard PicoMOD-6, Win CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11078117
Hersteller:
     F&S Elektronik Systeme
Herst.-Nr.:
     PICOMOD6-ANC-WCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Display-Treiberboard PicoMOD-6, Win CE, Programmspeicher: 64 MB, Prozessor: Samsung ARM1176, Betriebssystem: Windows CE, Schnittstellen: 10/100 Ethernet/USB 2.0/microSD/Audio/CAN/SPI/I²C, TFT LCD Schnittstelle: SVGA, Touchscreen: Ja, RAM: 128 MB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.500 kg
Nettogewicht:
0.500 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG