Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellladegerät, CHARGER EYOL11B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11077771
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CHARGER EYOL11B
EAN/GTIN:
     5025232582679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Schnellladegerät, Typ=CHARGER EYOL11B, Antriebsgrösse metrisch=-888, Batteriekapazität=-999, Höchstgeschwindigkeit 1. Schaltstufe im Leerlauf=-888, Höchstgeschwindigkeit 2. Schaltstufe im Leerlauf=-888, Spannfuttergrösse, metrisch=-888, Antriebsgrösse, angelsächsisch=-888, Spannfuttergrösse, angelsächsisch=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
80 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
778 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,21*
€ 85,79*
€ 4,80*
ab € 74,73*
€ 93,20*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 82,91*
€ 102,14*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 92,46*
€ 112,65*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 109,76*
€ 131,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EY0L82B32
ab € 46,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.