Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellknopf 58mm Schwarz Kunststoff Weisse Markierungslinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11077400
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     474.61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Stellknopf, Typ=474.61, Durchmesser=58 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6 mm, Höhe=35.5 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Weisse Markierungslinie, Geeignet für=-999, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Schaftart=Rund
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,45*
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 12,59*
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 12,85*
€ 6,90*
ab € 7,68*
€ 14,77*
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.