Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 600 V 2 A SOD-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11077188
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYW54-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -55...+175 °C, Gehäusetyp: SOD-57, Konfiguration: Single, Polarität: Standard, Durchlassstrom: 2 A, Spitzensperrspannung: 600 V, Stossstrom max.: 50 A
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG