Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folientrimmer 4...27 pF 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11077156
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     222280823279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Folientrimmer, Kapazität: 4...27 pF, Temperaturbereich: -40...+90 °C, Grösse: ø 5 mm, IEC-Klimakategorie: 40/90/21, Kennfarbe: rot, Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Trimmkondensator, Trimmwiderstand, trimmerkondensator philips, trimmer, SMD-Trimmkondensatoren, Kondensator-Trimmer, Folientrimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG