Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel 1 m Simplex


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11077142
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     GHV4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Kabel
LWL-Kabel, Ausführung: Simplex, Farbe: grau, Kabellänge: 1 m, Kern-Durchmesser: 0.98 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 3 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG