Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 5.7" 640 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11077107
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     THG057VGLAH-H00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
TFT-Display, Auflösung: 640 x 480 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 5.7", Blickwinkel: 12 Uhr, Schnittstelle: RGB, Touchscreen: Nein, Anzahl Farben: 262000, Helligkeit: 200 cd/m²
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.220 kg
Nettogewicht:
0.220 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen, graphische displays, TFT-Displays, Displays, TFT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,39*
€ 380,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG