Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

O-Ring NBR 70° Shore 36.10 mm 3.53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11076479
Hersteller:
     Simrit
Herst.-Nr.:
     36,10-3,53 72 NBR 872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring NBR 70° Shore, Ringdicke: 3.53 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, simrit 0-ring, 0-ring, o-ring nbr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG