Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linsenschrauben Torx Inox A2 M5 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11076350
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5687TORX T20, M5X16MM
EAN/GTIN:
     7611914404094
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschraube
Linsenschrauben Torx Inox A2, Antrieb: TORX®, Gewinde: M5, Grösse Torx®: T25, Norm: ISO 14583, Qualität: A2, Werkstoff: Inox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m5, Linsenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG