Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11076188
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     HV 10X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrsysteme
Rohrverbindungssysteme
Hebel, Gewinde: M10, H: 60 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.233 kg
Nettogewicht:
0.233 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG